曜日別特売
- ミントローラー マルエー・スワン 87096292

- ミントローラー マルエー・スワン 87096292
- ミントローラー マルエー・スワン 87096292
- ミントローラー マルエー・スワン 87096292

ミントローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1本注文コード87096292品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。

全長(mm)150毛丈(mm)20芯材ポリプロピレンサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)6生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096292
2018-08-22
用途: 塗装作業時
その他業種

しっかりとした素材なので、回転もよく、塗りやすかった。

対象商品 : 87096292
2015-07-23
用途: 外壁などの塗装
建設業・工事業

この値段で買うならマイクロファイバーを買った方がいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする