マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの レギュラーローラー
シームレス ローラーバケ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096301
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
継目なし布地使用の為、強力な溶剤にもめくれず、美しくスムーズな仕上がりに塗装できます。
ローラーサイズ(mm)
180
毛丈(mm)
13
用途
油性・水性兼用。
全長(mm)
180
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
油性用、水性用