マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの レギュラーローラー
シームレス ローラーバケ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096317
品番
230mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
継目なし布地使用の為、強力な溶剤にもめくれず、美しくスムーズな仕上がりに塗装できます。
ローラーサイズ(mm)
203
毛丈(mm)
13
用途
油性・水性兼用。
全長(mm)
230
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
油性用、水性用