※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D401-12 スライドレール D401 日本スライド工業 87096913 D401-12 スライドレール D401 日本スライド工業 87096913 D401-12 スライドレール D401 日本スライド工業 87096913

スライドレール D401

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87096913 品番 D401-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)- 寸法B(mm)149.2 寸法C(mm)260.3 寸法D(mm)273.0 メンバ長さL(mm)304.8 種類スライド形 ストローク(mm)327.2 レール長さ(mm)304.8 定格荷重(N)588(組) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 質量(kg/ペア)1.28 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096931
2019-09-24
用途:
電子レンジ台の引き出し棚についてたスライドレールを交換
吉田 様

元からついていたスライドレールは、引き出し幅が棚の奥行きの2分の1程度。それを購入してから気付いた母が、助けを求めて泣きついて来た。
息子としては、「母のお願い」に答えなければならんのですよ、ええ、…。仕方なしにネットを検索した結果、重量物が乗る中段にはこちらのスライドレールを採用、元からあったものと交換することになりました。
結果、滑らかな滑り具合、そして何よりも、前後方向に、以前よりも二倍に引き出せるようになった棚に大満足しております。耐荷重も大きく、多少高い買い物ではありましたが、改造したレンジ棚に合わせて、これからも末永く役立ってくれることだろうと今後に期待しております。いいものを有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする