- 万能グリーススプレー モノタロウ 87097367

万能グリーススプレー

(212件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(420mL×30本) 注文コード87097367 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。
耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。

用途
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。
シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
付属品ボタン付ノズル 成分リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤(プロパン、ブタン) 薄い黄色 耐熱温度(℃)-25〜120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6930mL グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87097367 - 18466988 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ リチウムグリーススプレー モノタロウ 1ケース(420mL×30本) 7,998 税込8,798 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
車のメンテナンスに使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
08744994
2021-08-18
用途:
自転車の修理

自転車の修理に使用しています。特にペダルの回転部使っています。ペダルを取り外すことなく、グリス注入できるので便利です。

対象商品:
08744994
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

とても便利な商品ですが内容量をもっと増量したものを出して頂くとよいと思います。

対象商品:
08744994
2018-12-07
用途:
バイク、自転車の整備に

バイク、自転車の整備に使っていますが、チューブタイプのグリスより、手が汚れないので重宝しています。

対象商品:
08744994
2019-01-05
用途:
農機の潤滑
農・林・水産業

先端のスプレーノズルが外れ易く、なくなり易い、改良の余地あり

対象商品:
08744994
2018-11-29
用途:
バイクのレストアに使用
サービス業

安価で何にでも何処にでも利用できるのが良い。棒有名メーカーに劣る事はない。

対象商品:
08744994
2018-03-09
用途:
各種機械修理などに使用しております。
桑原 農産 様 (農・林・水産業)

出来れば内容量が多く入ったスプレー缶にしていただきたいと思います。
直ぐ無くなりますので、

対象商品:
08744994
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする