SHE22000U.24 ユーザーオーダー 印鑑付2色ボールペン uni(三菱鉛筆) 87098681

ユーザーオーダー 印鑑付2色ボールペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87098681 品番SHE22000U.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

にじまない、クッキリ鮮明な印影を実現した印鑑付ボールペンです。
書体は4種類(古印体A・古印体B・行書体・楷書体)から選べます。

仕様(印鑑部)10.0mm丸 質量(g)46 タイプキャップレス(スライド式) インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 色(本体) 詰め替えインクHUS-353(朱)
注意
※当商品を購入直後は印鑑部が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印鑑部の申し込みは三菱鉛筆のホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098681
2014-12-11
用途:
会議
有限会社テックス 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする