CLN-250 1P.8 ノック式修正ペン ホワイティア uni(三菱鉛筆) 87098715

ノック式修正ペン ホワイティア

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1.3mL) 注文コード87098715 品番CLN-250 1P.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペンを振らない。軸を押さない。
ボールペン感覚で使えるノック式修正ペン。
水性・油性インク両用

芯径(mm)1.0 全長(mm)130 容量(mL)1.3 質量(g)13.7 替芯CLR10 色(本体)水色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098706
2019-06-24
用途:
筆記の修正

かたまりにくいのは良いのですが、液体の出が良くないように感じます。(中でかたまってるのかも?)

2017-08-12
用途:
出先で書類の修正

使いやすくペンケースに他のものと揃って収納出来るので便利。

対象商品:
87098706
2017-07-28
用途:
書類を書くときに
有限会社美容室オキ 様 (サービス業)

軽くノック式で使いやすくて便利です。
キャップをなくすこともないのでラクです。

対象商品:
17189637
2015-05-25
用途:
印刷面が汚れている時など

今迄使用していたペンタイプの修正液は、液を出すのに力が必要だったりペン先で固まってしまったりで不便を感じた事がありましたが、こちらの商品は液を出すのもスム−ズで大変使い易かったです。

対象商品:
17189637
2015-06-12
用途:
細かい修正の時

ノック式は初めて使用します。
使用が簡単そうなので購入しました。
通常のものは使用していないとすぐ詰まってしまいますが、これはどうでしょうか?
いまのところスムースに出ています。
期待します。

対象商品:
87098715
2014-06-16
用途:
修正用に。

修正テープで消しきれなかった箇所を、消すのに使いやすいです。
安かったら、リピします。

対象商品:
87098706
2014-03-06
用途:
消すために。
和田ステンレス工業株式会社 様

ペン式なので、とても使いやすいです。
先のすべりもいいので、修正しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする