U05202ND-H ユニシャープ芯ナノダイヤ 0.5mm uni(三菱鉛筆) 87099065

ユニシャープ芯ナノダイヤ 0.5mm

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40本) 注文コード87099065 品番U05202ND-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

黒鉛が均一かつ高密度に整列しているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。
従来品は、黒鉛粒子が密着しているため粒子同士の摩擦が発生し、これが滑らかさを低減させる原因となっていました。
『ユニ ナノダイヤ』では、黒鉛粒子の間にナノダイヤを均一に配合することによって粒子同士の摩擦を低減し、なめらかな書き味を実現することができました。60mmの芯一本あたり、およそ4億個のナノダイヤが配合されています。

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 芯硬度H トラスコ品番400-8413 質量(g)8.5 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)77×20×7 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 148

商品説明動画

uni ナノダイヤPV
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098986
2021-04-05
用途:
事務作業 ボールペンがダメな書類記載時
建設業・工事業

ナノダイヤは、芯が折れにくいのに書きごごち柔らかで記載しやすい。
今回2Bということもあり記入した書類もみやすいので助かる

対象商品:
87099074
2020-10-14
用途:
学校用
その他業種

近所の文具店より安くて良かったです。
折れにくいみたいで、子供から指定され購入しました。

対象商品:
87098986
2020-08-29
用途:
文章執筆
サービス業

文書執筆用に2Bで値段に惹かれて購入。スムーズに書けますが、ノックの回数はさすが増えます。

対象商品:
87099065
2020-02-09
用途:
執筆、手帳管理
卸売・小売業

芯の硬さ、書いた時の色の濃さがユニのHがとても気に入ってます。

対象商品:
87099056
2019-09-02
用途:
受験勉強
教育・研究機関

適度な硬さとなめらかさ。
芯も折れにくいので、よい。

対象商品:
87098986
2018-06-04
用途:
子供の文具
医療・福祉・介護関連業

勉強でシャーペンの替え芯に 市販より安く購入できるので又注文します

対象商品:
87099074
2018-06-07
用途:
職場
その他業種

普段はHI-UNIを使用しているのですが、試しに使用してみましたが悪くないですね。

対象商品:
87099022
2017-07-05
用途:
事務
教育・研究機関

長年愛されているユニシリーズのシャープペンシルの芯で柔らかくも腰があり折れにくく満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする