黒鉛が均一かつ高密度に整列しているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。 従来品は、黒鉛粒子が密着しているため粒子同士の摩擦が発生し、これが滑らかさを低減させる原因となっていました。 『ユニ ナノダイヤ』では、黒鉛粒子の間にナノダイヤを均一に配合することによって粒子同士の摩擦を低減し、なめらかな書き味を実現することができました。60mmの芯一本あたり、およそ4億個のナノダイヤが配合されています。
ナノダイヤは、芯が折れにくいのに書きごごち柔らかで記載しやすい。今回2Bということもあり記入した書類もみやすいので助かる
近所の文具店より安くて良かったです。折れにくいみたいで、子供から指定され購入しました。
文書執筆用に2Bで値段に惹かれて購入。スムーズに書けますが、ノックの回数はさすが増えます。
芯の硬さ、書いた時の色の濃さがユニのHがとても気に入ってます。
適度な硬さとなめらかさ。芯も折れにくいので、よい。
勉強でシャーペンの替え芯に 市販より安く購入できるので又注文します
普段はHI-UNIを使用しているのですが、試しに使用してみましたが悪くないですね。
長年愛されているユニシリーズのシャープペンシルの芯で柔らかくも腰があり折れにくく満足。