UM101ER05.12 ユニボールシグノ イレイサブル0.5 uni(三菱鉛筆) 87103344

ユニボールシグノ イレイサブル0.5

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87103344 品番UM101ER05.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

消しゴムで消せるゲルインクボールペン。
キャップに消しゴムが付いているので、書いた文字を消したい時にすぐ消すことができます。
一定の温度になるとインクが発色しなくなる原理のため、消しくずがほとんど出ません。
キャップを軸の後ろに挿したまま消すことが出来ますので、片手で消去と書きかえが出来ます。
キャップの先端でこすると細かい部分の色を消すことが出来ます。
キャップの側面でこすると広い範囲の色を消すことが出来ます。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)PC樹脂 質量(g)12.2 方式キャップ式 替芯UMER-51 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×16.3×156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103362
2020-06-29
用途:
メモ用
製造業

滑らかで、鉛筆のように消せるので非常に便利。価格も安いのでオススメ

対象商品:
87103344
2018-09-18
用途:
事務
有限会社勢山社 様

ボールの所からにじみ出る,インクが多く書類が汚れる事が多い。
水平面への筆記を想定している事は理解出来るが、斜めや垂直面筆記が極めて悪い。

対象商品:
87103371
2018-06-19
用途:
通常業務での書類に利用する予定でした。
製造業

・思っていた以上に消し屑が出る⇒消し屑が出ない様に改善して欲しい。
・書いた文字を消しても跡が残る⇒完全に消える様改善して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
87103362
2016-09-19
用途:
記入

書き味に問題はないが、ペン先が弱く地面にペン先から落とすと使い物にならない。

対象商品:
87103362
2016-03-06
用途:
事務用
個人のお客様

インクがポテッと出る水性ボールペンの書き味です。
消しゴムで消してもかなりウッスラ残る。

送料無料の調整用に購入しましたが、リピートは無い感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする