5-810-0120 ファイルワゴンシリーズ 内田洋行 87104184

ファイルワゴンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87104184 品番5-810-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デスク周りでの個人用ワゴン、共有用ワゴンとして活用できます。少人数での打ち合わせテーブルとしての活用も可能です。

天板:マイルドグレイ、本体:マイルドグレイ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×460×700 付属品可動棚2枚 種別ボックスファイル(2段)、パイプファイル(両面各1段)、データファイル(片面1段)収納可能 材質本体:スチール、天板:MDF、ウレタン塗装 質量(kg)20 キャスター前面2ヶ所ストッパー付き グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×460×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする