トーヨワンタッチ

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8パック) 注文コード87105103 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

150mのロングタイプなので、一般60mと比べ2.5倍も長持ちします。ワンタッチタイプのホルダーにも使える大穴タイプで、紙管のないトイレットペーパーです。
箱入りセット(注文コード:05248966)は1ロールごとに包装していますので、いつもきれいです。(包装紙はトイレに流せます。)

長さ(m)150 幅(mm)114 紙管内径(mm)約34 ロール直径(mm)約114 タイプシングル 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87105103
2017-07-31
用途:
日常に使った
その他業種

使いづらかった。ロール巻きの紙がはがしづらかった。
家人はもう頼むなと言っていた

対象商品:
87105103
2016-11-22
用途:
トイレで使用

安価な価格に対して、長尺な上、上質で、強度も十分にあり、たいへん満足しています。

対象商品:
87105103
2016-10-29
用途:
介護施設において日常的に使用
有限会社 さわやかライフ 様 (医療・福祉・介護関連業)

日常的に使う商品であり、コスト的に最適です
注文から配送までが早く助かります

対象商品:
87105103
2016-03-31
用途:
家庭で使用
中庄キリスト教会 様

エコ思考で、廉価、納得のしなものです。

対象商品:
87105103
2016-03-24
用途:
トイレ

最後まで使えるのがとてもよい

対象商品:
05841087
2016-01-29
用途:
工場トイレ

巻き数が多いので、取り換えがすくなくてすみます。

対象商品:
87105103
2015-07-30
用途:
工場トイレ用

長さが150mあるので、替え頻度が少なくなりました。
紙質も硬くなく悪くないです。
ペーパー芯がないですが、最後まで使用できる感じではないです。
結局、ペーパー芯程度までいかないけど、芯状に紙が残ります。

2人が参考にしています
対象商品:
05248966
2015-03-16
用途:
トイレで、使用する
株式会社平井製作所 様

特に薄すぎず、硬すぎず、使い良いと思う。芯がなくゴミが出ないのも良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする