IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの バット蓋
18-8 給食バット用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87107264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8
質量(kg)
1.5
表面処理
ミラー
板厚(mm)
0.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×400×15
TKG品番
7-0143-2001
TKG品番(2017)
6-0143-2001
商品タイプ
フタ