※使用例
IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
超軽量 周弘ステーキ皿 小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87108454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
(皿)アルミクラッド、(木台)桐
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
920
板厚(mm)
(皿)4
底面の厚さ(mm)
7
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
(皿)290×195×17、(木台)350×210×21
TKG品番
9-1857-1201
TKG品番(2017)
6-1662-1601