曜日別特売
26CW フードパン 1/2サイズ キャンブロ 87108707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン 1/2サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
87108707
品番
26CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

容量(L)
8.9
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
タイプ
1/2サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×265×150
耐熱温度(℃)
-40~+99
TKG品番
9-0129-0130
TKG品番(2017)
6-0127-0130
注意
※スチームテーブルには使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8710870726CW7427839326CW26CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278393キャンブロ フードパン クリアーキャンブロ1個
¥2,098
税込¥2,308
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
26CW フードパン 1/2サイズ キャンブロ クリアー色 【通販モノタロウ】