※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型コンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110283
品番
RFSCW2
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
1.9
材質
ポリカーボネート
形状
丸型
色
クリアー
機能
目盛り付き
外径×深さ(Φmm×mm)
208×111
注意
※カバーは別売です。