※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型コンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110301
品番
RFSCW6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
5.7
材質
ポリカーボネート
形状
丸型
色
クリアー
機能
目盛り付き
外径×深さ(Φmm×mm)
252×202
注意
※カバーは別売です。