※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型コンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110317
品番
RFSCW8
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(L)
7.6
材質
ポリカーボネート
形状
丸型
色
クリアー
機能
目盛り付き
外径×深さ(Φmm×mm)
252×276
注意
※カバーは別売です。