キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの スコップ・スクープ
ポリカーボネートスクープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110737
品番
SCP 6CW
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫なポリカーボネート製です。
すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
容量(mL)
180
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
61
全長(mm)
250
材質
ポリカーボネート
TKG品番
9-0216-0601
TKG品番(2017)
6-0453-0901