キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの スコップ・スクープ
ポリカーボネートスクープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110746
品番
SCP 12CW
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫なポリカーボネート製です。
すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
容量(mL)
360
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
76
全長(mm)
280
材質
ポリカーボネート