キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの スコップ・スクープ
ポリカーボネートスクープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110755
品番
SCP 24CW
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫なポリカーボネート製です。
すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
容量(mL)
720
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
101
全長(mm)
305
材質
ポリカーボネート
TKG品番
9-0216-0603
TKG品番(2017)
6-0453-0903