ポリカーボネートスクープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1900 TKG品番9-0216-0604 TKG品番(2017)6-0453-0904 注文コード87110764 品番SCP 64CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は容量・TKG品番など4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なポリカーボネート製です。
すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。

容量(mL)1900 寸法A(mm)250 寸法B(mm)153 全長(mm)370 材質ポリカーボネート TKG品番9-0216-0604 TKG品番(2017)6-0453-0904

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87110764 SCP 64CW 74289164 SCP64CW キャンブロ ポリカーボネイトスクープ キャンブロ キャンブロ ポリカーボネイトスクープ キャンブロ 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする