※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 搬送機器類
SUGICO(スギコ)の 台車・ドーリー
炊飯スライドユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87111227
品番
SRU-500
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS430
寸法(mm)
480×474
間口(mm)
418
耐荷重(kg)
約40
スライド寸法(mm)
350