SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
電気卓上フードウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87117423
品番
EK-6004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
900
電源(V)
単相100
仕様
加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×550×285
電源コード(m)
耐熱コード2m
ランプ
通電ランプ
排水
排水栓15A
温度調整方法
サーモスタット30℃〜95℃
水槽寸法(mm)
295×498×165
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87117423
EK-6004
06671677
EK-6004(タテ型)
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)
1個
¥
80,980
税込
¥
89,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)