SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87117913
品番
TO-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
ソケット
E26
仕様
手元スイッチなし
材質
アルミ
コード長さ(m)
2
寸法(Φ×高さH)(mm)
(カサ)178×210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87117913
TO-177
06582321
TO-177SM(シルバーメタリック)
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)