TO-177N-2 コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 SUGICO(スギコ) 87117931

コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87117931 品番TO-177N-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)185 電源(V)単相100 ソケットE26 仕様手元スイッチなし 材質アルミ コード長さ(m)2 寸法(Φ×高さH)(mm)(カサ)164×228

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87117931 TO-177N-2 06582339 TO-177SM-2(シルバーメタリック) ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 1個 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする