SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87117947
品番
TO-177N-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
ソケット
E26
仕様
手元スイッチなし
材質
ステンレス
コード長さ(m)
2
寸法(Φ×高さH)(mm)
(カサ)185×230