曜日別特売
24cm 18-8 総絞りレアケーキ型(底取) AG(赤川器物製作所) 87125403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 総絞りレアケーキ型(底取)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)240×70
内容量1個注文コード87125403品番24cm
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(Φ×高さH)(mm)240×70板厚(mm)0.4品名・タイプデコ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 焼き菓子の制作
その他業種

底取ですが液漏れしにくく 均等に火が入ります
口部分の返しが小さめなのであるので洗浄時に若干面倒です
耐酸性があるため ベイクドチーズケーキなどに向いていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする