メジャーカップ

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87135422 品番 3L
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
容量(mL)3000 1目盛(mL)25 耐熱温度(℃)-5〜80 材質ポリカーボネイト 外径×高さH(Φmm×mm)176×248 TKG品番9-0509-0405 TKG品番(2017)6-0456-0405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87135386
2026-03-21
用途:
様々な作業油を計る
運輸・通信業

軽量で安価 目盛りが シンプルで見やすい 落としても割れない さまざま用途に

2025-09-16
用途:
蕎麦打ちや料理の時
東京化成工業株式会社 様

値段も安く目盛りも比較的正確で使いやすい。
1年ほど使用しているが少し汚れてきたが、問題ない。

2025-03-26
用途:
飼料の計量

1Lのメジャーカップはホームセンターに売っていないので助かりました。
まだ使用していませんが使いやすそうです。

対象商品:
87135386
2024-11-07
用途:
飲食店の仕込み時に計量に使ってます
らーめん巌窟王 様 (飲食業)

1リットルという容量が小さ過ぎず大き過ぎずとてもいい
本体の厚みもあり丈夫でありがたい

対象商品:
87135386
2024-03-18
用途:
薬液のうすめに
サービス業

リットルサイズのカップから買い替え。メモリの単位が細かいので正確に量れます。メモリ線も太くて見やすいです。

対象商品:
87135404
2024-01-03
用途:
液体の計量
学校法人常翔学園 様

液体を入れたときに文字が大きくて、赤非常に非常に見やすい。

対象商品:
87135404
2022-10-12
用途:
車のオイル・添加剤等の計量
その他業種

1000mlの大きさは魅力的である。何でも1回で済むから。

対象商品:
87135404
2022-05-19
用途:
オイルの計量用に

3年位前も同じ物を購入しましたが劣化してヒビが入ったので再度購入です。目盛りも大きく見易いので重宝します。一点注意してほしいのはガソリン等の燃料を注ぐと一発で表面が白く濁り劣化するのでお気をつけを。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

材質のポリカーボネートは、耐薬品性の強いものではありません。計量を行う液体の性質によっては変形やひび割れを起こすこともございます。ご注意ください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする