曜日別特売
HG-18-75 ハーフサイズ グラスラック 18仕切 弁慶(本間冬治工業) 87137951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフサイズ グラスラック 18仕切

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
有効深さ(mm)75
外形寸法(mm)250×500×H105
内容量1個注文コード87137951品番HG-18-75
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
外形寸法(mm)250×500×H105有効深さ(mm)75材質ポリプロピレン質量(kg)1.16仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)Φ73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする