※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性ダイヤスラリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80mL) 注文コード 87139482 品番 PBQT1M401Hm
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。
非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。
マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。
ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。

液性油性 砥粒 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70 用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする