YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4
注文コード
87139823
品番
ISKH4*0.7/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥675
この商品は
呼び寸法・食付
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
メーカー商品コード
HI74.0I2
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87139823
ISKH4*0.7/3
89673132
IHT M4X0.7 2P
I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました