AQDEXOH3F3D0510 アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越) 87140085

アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)5.1
5.1
5.5
3.0
3.4
3.5
4.0
4.3
4.5
5.0
6.0
6.5
6.8
6.9
7.0
7.5
8.0
8.5
8.6
9.0
9.5
10.0
10.3
10.5
11.0
11.5
12.0
12.1
12.5
13.0
13.5
14.0
14.1
14.5
15.0
15.5
15.6
16.0
全長(mm)82
82
68
72
80
88
94
100
106
116
122
128
134
140
146
78
86
98
109
118
127
136
149
158
167
176
185
194
溝長(mm)27
27
17
20
22
25
30
32
35
37
40
42
45
47
50
52
55
57
60
62
65
67
70
72
75
77
80
28
36
44
48
56
64
68
76
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
内容量1本注文コード87140085品番AQDEXOH3F3D0510
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)5.1溝長(mm)27全長(mm)82シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする