NACHI(不二越)
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ドリル径(Φmm)
7.0
7.0
7.0
6.8
6.9
3.0
3.4
3.5
4.0
4.3
4.5
5.0
5.1
5.5
6.0
6.5
7.5
8.0
8.5
8.6
9.0
9.5
10.0
10.3
10.5
11.0
11.5
12.0
12.1
12.5
13.0
13.5
14.0
14.1
14.5
15.0
15.5
15.6
16.0
全長(mm)
88
88
88
68
72
80
82
94
100
106
116
122
128
134
140
146
78
86
98
109
118
127
136
149
158
167
176
185
194
溝長(mm)
35
35
35
17
20
22
25
27
30
32
37
40
42
45
47
50
52
55
57
60
62
65
67
70
72
75
77
80
28
36
44
48
56
64
68
76
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87140146
品番
AQDEXOH3F3D0700
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.0
溝長(mm)
35
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング