※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH25MF <CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 87142781 CH25MF <CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 87142781

<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87142781 品番 CH25MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

寸法H(mm)61 寸法L(mm)78 寸法W(mm)52 寸法d(mm)25/0-0.010 寸法h(mm)35/±0.02 寸法l1(mm)48 寸法l2(mm)28 寸法t(mm)9 形状ケースユニット 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 取付ボルト(S1)M8、(S2)M8、(S3)M6 基本定格荷重C(N)2164 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C0(N)1790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする