グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87143987 品番 FR-110N
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。

外径(Φmm)110 刃数22 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 切断可能 材質アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール、ステンレス(SUS304) 用途鉄・ステンレス兼用 トラスコ品番480-4112 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター 種別交互刃 質量(g)110 本体厚さ(mm)1.0 最高使用回転速度(min-1)13000 切断能力(mm)ステンレス2.0 切断能力(mm)鉄鋼4.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品説明動画

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用 チップソー FR-N
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87144023
2024-06-10
用途:
鉄骨アングル
建設業・工事業

アングル3mm×40が楽々切断出来ました。
100のチャンネルも何とかなり助かりました。
グッジョブ!!

対象商品:
87143996
2022-12-29
用途:
鋼管の切断及びステンレス板の切込み
農・林・水産業

長物鋼管の適寸切断に使用しているが、刃の食い込みが素晴らしいため、正確な適寸切断が可能で、また刃毀れも少ない。この状態からステンレス板の細部切り込みにも使用したところロスが少なく満足ある製品加工ができました。
本品は、最初は若干高価格製品と認められたが、使用結果からみて安い買い物でした。

対象商品:
87144032
2021-05-07
用途:
デッキプレートの切断
建設業・工事業

いろいろ試したがこれが一番よく切れる。もう少し安ければ言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
87143996
2018-01-21
用途:
鉄板の切断

充電マルノコで、厚1.6oの鉄板を切った。良く切れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする