商品が届いてやっと使用出来る様に成りました、使用した結果ですがマルチに穴を開けるのは良いのですが、土の持ち上げは駄目ですね、と言うのも私は土をフカフカに成る様に耕すので穴あけの先に付いている角に土が絡み付かないで土が落ちてしまうので穴を開けて手で土をすくい上げる様に成るのです、耕していない所では土が砕けていないので土がある程度持ち上げて来ます、まぁ小型手スコップで穴掘りするよりも楽ですけどね、
切り取ったマルチがしっかり保持されると共に、土も取れてきれいに穴が開けられます。ただし、土が適度に湿っている必要があります。
柔らかい土なら問題ありませんが、少し硬い土だと回すのに手が痛くなります。また、石に当たると先端の刃が簡単に曲がります。ペンチを携行してその都度修正しています。そのような畑ではもう少し丈夫な製品を使った方が多分楽です。
マルチングシートに綺麗に穴があけられるだけでなく、切り取った丸いマルチシートが散らばらずに回収できます。
またそのまま植穴の土も掘り出せて野菜苗の移植がとても楽です。
玉ねぎの植え込みようにマルチシートを張りこの商品で穴をあけました。ずっと使っていくと刃先が少し曲がってくるので定期的にペンチなので修正しながら使いました。それでも便利な商品です。
マルチの穴あけと同時に土を取り出せるのは大変便利ですが100回程度使用で刃が裁たなくなりアーチ部分も変形してしまいました、家庭菜園程度の使用には良いかも。
今まで使用していた、もう少し安価な物とあける事に関しては、そんなに素晴らしいというものではありませんが、穴あけしたマルチが本体に固定出来る事が後々の始末が楽である。