マルチ穴あけ器

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87144635 品番 HA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。

穴径(Φmm)100 用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×102×102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87144617
2024-04-11
用途:
使用してみないと
サービス業

商品が届いてやっと使用出来る様に成りました、使用した結果ですがマルチに穴を開けるのは良いのですが、土の持ち上げは駄目ですね、と言うのも私は土をフカフカに成る様に耕すので穴あけの先に付いている角に土が絡み付かないで土が落ちてしまうので穴を開けて手で土をすくい上げる様に成るのです、耕していない所では土が砕けていないので土がある程度持ち上げて来ます、まぁ小型手スコップで穴掘りするよりも楽ですけどね、

対象商品:
87144617
2023-08-03
用途:
ポリマルチ後に穴をあけて定植
農・林・水産業

切り取ったマルチがしっかり保持されると共に、土も取れてきれいに穴が開けられます。ただし、土が適度に湿っている必要があります。

柔らかい土なら問題ありませんが、少し硬い土だと回すのに手が痛くなります。また、石に当たると先端の刃が簡単に曲がります。ペンチを携行してその都度修正しています。そのような畑ではもう少し丈夫な製品を使った方が多分楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
87144617
2023-04-30
用途:
家庭菜園のマルチの穴あけに使用
農・林・水産業

マルチングシートに綺麗に穴があけられるだけでなく、切り取った丸いマルチシートが散らばらずに回収できます。
またそのまま植穴の土も掘り出せて野菜苗の移植がとても楽です。

対象商品:
87144617
2022-11-11
用途:
マルチシート穴あけ器として

玉ねぎの植え込みようにマルチシートを張りこの商品で穴をあけました。ずっと使っていくと刃先が少し曲がってくるので定期的にペンチなので修正しながら使いました。それでも便利な商品です。

対象商品:
87144626
2022-08-04
用途:
家庭菜園で野菜苗植
サービス業

ビニールマルチの穴開けに使用
軽量で使いやすく、歯の良く切れるようだ

対象商品:
87144635
2022-04-15
用途:
野菜(トマト・ピーマン、ナス、ホオズキ)の定植時のマルチの穴あけ
農・林・水産業

マルチの穴あけと同時に土を取り出せるのは大変便利ですが100回程度使用で刃が裁たなくなりアーチ部分も変形してしまいました、家庭菜園程度の使用には良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
87144635
2022-05-13
用途:
簡単
医療・福祉・介護関連業

素人園芸のマルチですから回数はそれほどで無いのです。華奢ですが問題ありません。

対象商品:
87144626
2021-09-13
用途:
マルチの穴あけ

今まで使用していた、もう少し安価な物とあける事に関しては、そんなに素晴らしいというものではありませんが、穴あけしたマルチが本体に固定出来る事が後々の始末が楽である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする