550×35m マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 87144976 550×35m マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 87144976 550×35m マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 87144976 550×35m マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 87144976

マスカー 車両用 紙製

(169件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87144976 品番 550×35m
お一人様 4点まで
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

テープ幅(mm)15 仕上幅(mm)300 耐熱温度(℃)150℃(30分) シート幅(mm)550 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※水にぬれた箇所には使用しないでください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※多量に塗料を吹き付ける場合は二重貼りなど行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:493
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87144951
2026-01-11
用途:
車の板金塗装に
北斗商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材も良くいい感じで仕事ができましたこれからも
同じ物を購入します
知り合いにもおすすめします

対象商品:
87144976
2026-03-19
用途:
自動車塗装

以前は塗料が染み込み車のボディーまで塗料が達してしまい使い物になりませんでした。数年経って改善されたかと思い購入してみましたが、紙質は薄く硬く扱いづらく、染み込みも改善されてません。数分ではがすのでしたら良いのでしょうが、数十分放置してしまうとだめですね。これを車両用とうたうのはどうかと思います。改善を望みます。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
ホイールリペア 塗装
ワタナベワークス 様

今回紙質が変更になり、紙が弱くなりました。

マスキングテープが付くと剥がれず裂けてしまったり、粘着テープと紙の境から切れやすかったりします。

出来れば紙の強度をあげてほしいです。

4人が参考にしています
2025-11-03
用途:
塗装養生
製造業

150サイズの軸穴が軸心有りの
マスカーカッターのサイズにキツキツだ
途中までは良いがセットすると回りづらくただのストレス
芯無しの両脇で挟むタイプのマスカーには全く入らず
カッターが割れてしまった
300 550の方はカッターの軸径が小さく
余裕で入り問題なく使えた

対象商品:
87144967
2025-12-08
用途:
透けて塗料が付いてしまいました
その他業種

自動車塗装にて使用しました。
クリヤーが染みて下地に付いてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
87144976
2025-05-15
用途:
エアブラシ塗装に
製造業

第一印象として紙が結構薄いなと思いましたが、ゴワゴワせずしなやかで使いやすかったです。くしゃっと形をまとめられるのでむしろこの薄さがいいのかもしれません。塗料の染み込みも問題ありません。

2人が参考にしています
2025-04-18
用途:
自動車の補修塗装

飛んだ塗料が染込まずとても良いです 私的にはもう少しテープ幅を広くしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87144976
2026-01-12
用途:
自動車鈑金塗装

10年近くこちらの商品を愛用してますが、用紙に変更があり扱いにくくなりました。以前の紙に戻して欲しいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする