1100×25m マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ 87144985 1100×25m マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ 87144985 1100×25m マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ 87144985 1100×25m マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m モノタロウ 87144985

マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード87144985 品番1100×25m
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。
耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。

テープ種類布テープ(若葉色) テープ幅(mm)25 材質(シート)ノンスリップポリフィルム シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25 テープ地色グリーン 仕上幅(mm)300 シート厚さ(mm)0.03
注意
※シート表面に、水分・油分が付いた場合は滑りやすくなりますので、十分にご注意願います。
また、屋根など高所でのご使用の際は、特にご注意ください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますのでご注意ください。
※長時間はがさないでおくと、のり残りする場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
外壁塗装時

ベランダの床や外構通路、玄関床、下屋の屋根等で使用させていただいております。ノリ付きもよく重宝しています、今後も注文させていただきます。

対象商品:
87144985
2024-12-14
用途:
塗装作業
向出塗装 様 (建設業・工事業)

使いやすかった。テープ部分がよくくっ付いてくれて歩いても取れにくく良かった。

対象商品:
87144985
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

脚立を使っても滑りにくく使いやすいです。
できれば更に長いサイズがあれば良いと思います。

対象商品:
87144985
2021-11-13
用途:
建築塗装のマスキングに使用しています。
有限会社 石宏塗装 様

通常の商品より長さが倍の25mですが、問題なく使用できます。夏場は糊も残りますが正規品とさほど変わりません、

対象商品:
87144985
2020-11-08
用途:
塗装時の養生
建設業・工事業

他の店で買うより安かった。あとはのりの残りぐわい。

対象商品:
87144985
2020-03-08
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装の下屋根の養生につかいました。他社製品となんら変わりなく、問題無く使いました。またリピートしたいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
87144985
2020-10-19
用途:
塗装作業
リフォームのすずき 様 (建設業・工事業)

他社製品と比べて安価で助かりました。
使いやすいです。

対象商品:
87144985
2019-12-12
用途:
塗装

これまでは同じくモノタロウブランドのブルーのタイプを使っていましたが、このグリーンのタイプがなぜ割高なのか?確かに5m長いのだが、この価格差には訳があると思い購入。ありました。ガムテープの幅が広いのです。この手のノンスリップは過酷な場所に使う事が多いので粘着が強いグリーンタイプは良いです。5m多いのも意外と差が出てきますよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする