曜日別特売
PBB10J スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBB10J スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148731
PBB10J スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148731

スプリングボールプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2
注文コード
87148731
品番
PBB10J
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。

寸法A
(並目)M10×1.5
ストローク(mm)
2
材質
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
質量(g)
7
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1.5
表面処理
本体:黒染め
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
2
最大荷重(N)
104
最小荷重(N)
57
熱処理
ボール:焼入(HRC60~66)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする