※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPD08 スプリングピンプランジャD型 ナベヤ 87150122 PPD08 スプリングピンプランジャD型 ナベヤ 87150122

スプリングピンプランジャD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3 最大荷重(N)24 注文コード87150122 品番PPD08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はストローク・最大荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M8×1.25 ストローク(mm)3 寸法F(mm)1.4 寸法D(Φmm)3.8 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR 質量(g)7.2 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)3 最大荷重(N)24 寸法G(mm)2.5 最小荷重(N)9 熱処理本体:黒染め、ピン:焼入れ(HRC56〜60)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする