※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPD16S スプリングピンプランジャD型 ナベヤ 87150192 PPD16S スプリングピンプランジャD型 ナベヤ 87150192

スプリングピンプランジャD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 最大荷重(N)58 注文コード87150192 品番PPD16S
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はストローク・最大荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は、-30℃〜+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M16×2 ストローク(mm)5 寸法F(mm)2.5 寸法D(Φmm)7.5 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR 質量(g)45 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)40 寸法C(mm)5 最大荷重(N)58 寸法G(mm)5 最小荷重(N)36 熱処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする