※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMC05828 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151477 RMC05828 リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151477

リングジョイント(おねじコネクタ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87151477 品番RMC05828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)32 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)12 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径D(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法S1(inch)G1/8 寸法S2(inch)R1/4 最小穴径(mm)4 呼び寸法(ΦD×S2)5×1/4 本体対辺(mm)14 ナット対辺(mm)12 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87151504
2018-08-28
用途:
配管
製造業

オイルの配管に使用しました。特に問題ありませんでした。

対象商品:
87151723
2017-02-14
用途:
修繕に使用する
製造業

修繕に使いたいが数日かかる少し時間がかかりすぎである。
まだ商品が来ていないが・・・。遅いと弊社の担当者から指摘があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする