※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFC84848 リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87152091 RFC84848 リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87152091

リングジョイント(めねじコネクタ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87152091 品番 RFC84848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法L(mm)47 寸法L1(mm)22 寸法S1(mm)G1/2 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 管接続口径Rc1/2 適合管外径(Φmm)12.7 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)10 本体対辺(mm)27 ナット対辺(mm)24 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87151793
2019-02-24
用途:
大型車のメンテナンス
運輸・通信業

狭い所や下廻りなどグリスアップしやすい所までの延長等に使います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする