※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 高圧用管継手
コーヨーの 高圧用コネクタ
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152186
品番
RGM12848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
12
寸法S1(mm)
G1/2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
G1/2
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
10
本体対辺(mm)
24
ナット対辺(mm)
24
接続ねじ種類
G