※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUS84008 リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87152554 RUS84008 リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87152554

リングジョイント(ユニオン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87152554 品番 RUS84008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法L(mm)60 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)25 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 適合管外径(Φmm)12.7 最小穴径(mm)10 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)24 ナット対辺(mm)24 寸法SG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする