※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用コネクタ
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152642
品番
RMB14848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
73
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
7
寸法S1(mm)
G1/2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
管接続口径
R1/2
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
12
本体対辺(mm)
24
ナット対辺(mm)
24
接続ねじ種類
R