※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUB06008 リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー 87152843 RUB06008 リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー 87152843

リングジョイント(隔壁型ユニオン)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87152843 品番 RUB06008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
寸法L(mm)54 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法L3(mm)5 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 適合管外径(Φmm)6 形状隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)16 寸法SG1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87152886
2016-08-10
用途:
機械製作
製造業

出荷予定日が急に10日も後に変更になっていました。
事前連絡してください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする