※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RML04828 リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153114 RML04828 リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153114

リングジョイント(おねじエルボコネクタ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)4 管接続口径R1/4 注文コード87153114 品番RML04828
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は適合管外径・管接続口径など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)27 寸法L2(mm)25 寸法S1(mm)G1/8 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 管接続口径R1/4 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)12 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする